Gewrichtslagers INA GE40-FW-2TS, Buitendiameter: 68 mm | Breedte: 40 mm | Binnendiameter: 40 mm
Gewrichtslager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE40-FW-2TS
Rubix:A0620957
Fabrikant:0559111960000
EAN:4012802544138

Productdetails : INA GE 40 FW/2TS KOGELGEWRICHTSLAGER
Combinatie: staal/staal. Zonder afdichting. DIN ISO 12 240-1 serie E.
Radiaal sferisch glijlager, onderhoudsvrij, glijlaag: ELGOGLIDE, binnenring met krom oppervlak en hardchroomcoating, DIN ISO 12240-1, maatserie G, afgedicht
Sterke punten
Ondersteunt bij voorkeur radiale belastingen. Laat ook axiale belastingen in beide richtingen toe.
Toepassingen
Vooral geschikt voor wisselende belastingen met schokken en stoten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Materiaal | gehard en geslepen rollagerstaal, hardchroom gecoat (met elgoglide® ptfe-composiet glijlaag) |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Type | radiaal sferisch glijlager, onderhoudsvrij (ge..-fw-2ts), afgedicht, elgoglide® glijlaag |
| Gewicht | 0,53 kg |
| Dikte | 40 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 360000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,23 excl. BTW
/ stuk
€ 212,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen