Gewrichtslagers SKF GE 110 TXG3A-2LS, Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 70 mm | Binnendiameter: 110 mm
Radiale kogelgewrichtslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:GE 110 TXG3A-2LS
Rubix:03803045
Fabrikant:179887
EAN:7316572041987



Productdetails : SKF GE 110 TXG3A-2LS KOGELGEWRICHTSLAGER RVS
Sterke punten
- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 70x160x160 mm |
| Logistiek gewicht | 4450 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 70 mm |
| Materiaal | roestvrij staal+tx voering |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1860000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.974,23 excl. BTW
/ stuk
€ 4.808,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen