Gewrichtslagers INA GE10-PB, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 10 mm
Gewrichtslager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE10-PB
Rubix:03161131
Fabrikant:0066524680000
EAN:4012802532920

Productdetails : INA GE 10 PB KOGELGEWRICHTSLAGER
Radiaal gewrichtslager, onderhoudsplichtig, glijvlak: staal/brons, DIN ISO 12240-1, afmeting serie K, open uitvoering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27,39 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,70 excl. BTW
/ stuk
€ 44,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen