Gewrichtslagers SKF GE 70 ES, Buitendiameter: 105 mm | Breedte: 49 mm | Binnendiameter: 70 mm
Radiale kogelgewrichtslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:GE 70 ES
Rubix:03040958
Fabrikant:6858
EAN:7316576609442

Productdetails : SKF GE 70 ES KOGELGEWRICHTSLAGER
Radiale kogelgewrichtslagers zijn ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen, en ook voor foutieve uitlijning. Dit specifieke ontwerp omvat een staal/staal glijoppervlak. De lagers hebben onderhoud nodig en kunnen nagesmeerd worden via smeergaten en via een smeergroef in beide ringen.
Sterke punten
- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 49x105x105 mm |
| Logistiek gewicht | 1520 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 105 mm |
| Breedte | 49 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 315000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,26 excl. BTW
/ stuk
€ 185,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen