Gewrichtslagers INA GE20-AW-A, Buitendiameter: 55 mm | Breedte: 14.3 mm | Binnendiameter: 20 mm
Gewrichtslager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE20-AW-A
Rubix:03160088
Fabrikant:0066514880000
EAN:4012802532449

Productdetails : INA GE 20 AW/A KOGELGEWRICHTSLAGER
Axiaal gewrichtslager, onderhoudsvrij, DIN ISO 12240-3, aslagerschijf gebogen oppervlak met harde chroomlaag, open ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x55x55 mm |
| Logistiek gewicht | 270 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 14,3 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 376000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 225000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 180,22 excl. BTW
/ stuk
€ 218,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen