Gewrichtslagers SKF GE 60 ES, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 44 mm | Binnendiameter: 60 mm

Radiale kogelgewrichtslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:GE 60 ES
Rubix:03040954
Fabrikant:6843
EAN:7316576609428
SKF GE 60 ES KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte44 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF GE 60 ES KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiale kogelgewrichtslagers zijn ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen, en ook voor foutieve uitlijning. Dit specifieke ontwerp omvat een staal/staal glijoppervlak. De lagers hebben onderhoud nodig en kunnen nagesmeerd worden via smeergaten en via een smeergroef in beide ringen.

Sterke punten

- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)44x90x60 mm
Logistiek gewicht1002,2 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte44 mm
Materiaallagerstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr245000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 109,89 excl. BTW
/ stuk
€ 132,97 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden