Gewrichtslagers SKF GE 120 TXG3A-2LS, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 85 mm | Binnendiameter: 120 mm
Radiale kogelgewrichtslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:GE 120 TXG3A-2LS
Rubix:03478042
Fabrikant:180345
EAN:7316572046456

Productdetails : SKF GE 120 TXG3A-2LS KOGELGEWRICHTSLAGER RVS
Radiale kogelgewrichtslagers zijn ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen, en ook voor foutieve uitlijning. Dit specifieke ontwerp omvat een staal/PTFE-vezel glijoppervlak en de lagers zijn onderhoudsvrij. Behalve die met het achtervoegsel TXGR, zij hebben aan beide zijden een slepende afdichting met twee lippen (-2RS) of een slepende afdichting met drie lippen voor zwaar gebruik (-2LS). De lagers met achtervoegsels TXGR, TXG3E of TXG3A zijn gemaakt van roestvast staal.
Sterke punten
- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7600 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 85 mm |
| Materiaal | roestvrij staal+tx liner |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2700000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.903,85 excl. BTW
/ stuk
€ 5.933,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen