Gewrichtslagers SKF GE 180 ES-2RS, Buitendiameter: 260 mm | Breedte: 105 mm | Binnendiameter: 180 mm

Radiale kogelgewrichtslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:GE 180 ES-2RS
Rubix:03044056
Fabrikant:6724
EAN:7316576609589
SKF GE 180 ES-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter180 mm
Buitendiameter260 mm
Breedte105 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF GE 180 ES-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiale kogelgewrichtslagers zijn ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen, en ook voor foutieve uitlijning. Dit specifieke ontwerp omvat een staal/staal glijoppervlak en een dubbele slepende lipafdichting aan beide zijden. De lagers hebben onderhoud nodig en kunnen nagesmeerd worden via smeergaten en via een smeergroef in beide ringen.

Sterke punten

- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)105x260x260 mm
Logistiek gewicht17860 g
Binnendiameter180 mm
Buitendiameter260 mm
Breedte105 mm
Materiaallagerstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1530000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 2.489,80 excl. BTW
/ stuk
€ 3.012,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen