Gewrichtslagers SKF GE 140 ES-2RS, Buitendiameter: 210 mm | Breedte: 90 mm | Binnendiameter: 140 mm
Radiale kogelgewrichtslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:GE 140 ES-2RS
Rubix:03044052
Fabrikant:6693
EAN:7316576609565

Productdetails : SKF GE 140 ES-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER
Radiale kogelgewrichtslagers zijn ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen, en ook voor foutieve uitlijning. Dit specifieke ontwerp omvat een staal/staal glijoppervlak en een dubbele slepende lipafdichting aan beide zijden. De lagers hebben onderhoud nodig en kunnen nagesmeerd worden via smeergaten en via een smeergroef in beide ringen.
Sterke punten
- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 90x210x210 mm |
| Logistiek gewicht | 10700 g |
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 210 mm |
| Breedte | 90 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1080000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.205,57 excl. BTW
/ stuk
€ 1.458,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen