Gewrichtslagers SKF GE 35 ESX-2LS, Buitendiameter: 55 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 35 mm
Radiale kogelgewrichtslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:GE 35 ESX-2LS
Rubix:03478875
Fabrikant:538802
EAN:7316575573744

Productdetails : SKF GE 35 ESX-2LS KOGELGEWRICHTSLAGER
Radiale kogelgewrichtslagers zijn ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen, en ook voor foutieve uitlijning. Dit specifieke ontwerp bevat een SKF Explorer staal/staal glijoppervlak. Ze zijn initieel gesmeerd en hebben een drievoudige heavy-duty slepende lipafdichting aan beide zijden. In vergelijking met conventionele staal/staal lagers hebben ze de hogere dynamische draaggetallen.
Sterke punten
- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 230 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,51 excl. BTW
/ stuk
€ 61,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen