Gewrichtslagers INA GE35-AX, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 35 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE35-AX
Rubix:03160172
Fabrikant:0066542230000
EAN:4012802534641
INA GE 35 AX KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 35 AX KOGELGEWRICHTSLAGER


Axiaal gewrichtslager, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x90x90 mm
Logistiek gewicht1050 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte28 mm
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Gewicht1,023 kg
Dikte22 mm
Statische basisbelasting, axiaal - C0a1300000 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca259000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 312,75 excl. BTW
/ stuk
€ 378,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen