Gewrichtslagers INA GE45-FO-2RS, Buitendiameter: 75 mm | Breedte: 43 mm | Binnendiameter: 45 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE45-FO-2RS
Rubix:03160224
Fabrikant:0066531380000
EAN:4012802547399
INA GE 45 FO/2RS KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter75 mm
Breedte43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 45 FO/2RS KOGELGEWRICHTSLAGER


Combinatie: staal/staal. Vergrote vrijgavehoek met verlengde binnenring. Met afdichtingslip aan beide zijden (2RS). DIN ISO 12 240-1 serie G
Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series G, sealed

Sterke punten

Ondersteunt bij voorkeur radiale belastingen. Laat ook axiale belastingen in beide richtingen toe.

Toepassingen

Vooral geschikt voor wisselende belastingen met schokken en stoten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)43x75x75 mm
Gewicht verpakking670 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter75 mm
Breedte43 mm
Materiaalstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr179000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 95,51 excl. BTW
/ stuk
€ 115,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen