Gewrichtslagers SKF GE 240 ES-2RS/C3, Buitendiameter: 340 mm | Breedte: 140 mm | Binnendiameter: 240 mm
Radiale kogelgewrichtslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:GE 240 ES-2RS/C3
Rubix:03803049
Fabrikant:6756
EAN:7316571024875

Productdetails : SKF GE 240 ES-2RS/C3 KOGELGEWRICHTSLAGER
Sterke punten
- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40000 g |
| Binnendiameter | 240 mm |
| Buitendiameter | 340 mm |
| Breedte | 140 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.632,36 excl. BTW
/ stuk
€ 8.025,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
