Gewrichtslagers SKF GEG 50 ES, Buitendiameter: 75 mm | Breedte: 50 mm | Binnendiameter: 50 mm

Radiale kogelgewrichtslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:GEG 50 ES
Rubix:03040979
Fabrikant:6940
EAN:7316577003164
SKF GEG 50 ES KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter75 mm
Breedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF GEG 50 ES KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiale kogelgewrichtslagers zijn ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen, en ook voor foutieve uitlijning. Dit specifieke ontwerp omvat een staal/staal glijoppervlak en een verbrede binnenring. De lagers hebben onderhoud nodig en kunnen nagesmeerd worden via smeergaten en via een smeergroef in beide ringen.

Sterke punten

- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Geschikt voor zware statische, wisselende of schokbelastingen
- Verlengde binnenring kan tussenringen besparen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)50x75x50 mm
Logistiek gewicht610 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter75 mm
Breedte50 mm
Materiaallagerstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr156000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 121,39 excl. BTW
/ stuk
€ 146,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen