Gewrichtslagers INA GE300-DO-2RS-A, Buitendiameter: 430 mm | Breedte: 165 mm | Binnendiameter: 300 mm
Gewrichtslager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE300-DO-2RS-A
Rubix:03161177
Fabrikant:0066540290000
EAN:4012802534351

Productdetails : INA GE 300 DO/2RS/A KOGELGEWRICHTSLAGER
Combinatie: staal/staal. Met afdichtingslip aan beide kanten (2RS). Beschermd tegen indringen van onzuiverheden en opspattend water. DIN ISO 12 240-1 serie E.
Radiaal scharnierlager, onderhoudsplichtig, glijpaar: staal/staal, DIN ISO 12240-1, maatreeks E, afgedicht Hoogprestaties: Voor de hoogste draaggetallen en levensduurvereisten
Sterke punten
Ondersteunt bij voorkeur radiale belastingen. Laat ook axiale belastingen in beide richtingen toe.
Toepassingen
Vooral geschikt voor wisselende belastingen met schokken en stoten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 77300 g |
| Binnendiameter | 300 mm |
| Buitendiameter | 430 mm |
| Breedte | 165 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 4950000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.751,78 excl. BTW
/ stuk
€ 15.429,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen