Gewrichtslagers INA GE50-ZO-HLN, Buitendiameter: 80.963 mm | Breedte: 44.45 mm | Binnendiameter: 50.8 mm
Gewrichtslager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:GE50-ZO-HLN
Rubix:03161192
Fabrikant:0526748600000
EAN:4012802542066


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 80,963 mm |
| Breedte | 44,45 mm |
Documenten
Productdetails : INA GE 50 ZO/HLN KOGELGEWRICHTSLAGER
Radiaal gewrichtslager, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, inch-afmeting, open ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 911 g |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 80,963 mm |
| Breedte | 44,45 mm |
| Materiaal | staal/staal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Type | radiaal sferisch glijlager, onderhoudsbehoevend (ge..-zo, open uitvoering) |
| Gewicht | 0,94 kg |
| Dikte | 44,45 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 289000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 196,19 excl. BTW
/ stuk
€ 237,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen