Gewrichtslagers SKF GE 40 ES-2LS, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 40 mm
Radiale kogelgewrichtslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:GE 40 ES-2LS
Rubix:03474106
Fabrikant:153376
EAN:7316571739496



Productdetails : SKF GE 40 ES-2LS KOGELGEWRICHTSLAGER
Sterke punten
- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x62x40 mm |
| Logistiek gewicht | 320 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 100000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,63 excl. BTW
/ stuk
€ 67,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
