Gewrichtslagers SKF GEH 25 ES-2RS, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 25 mm

Radiale kogelgewrichtslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:GEH 25 ES-2RS
Rubix:03040990
Fabrikant:6963
EAN:7316577092359
SKF GEH 25 ES-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF GEH 25 ES-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER


Deze radiale kogelgewrichtslagers hebben een staal/staal glijoppervlak en een dubbele slepende lipafdichting aan beide zijden. De lagers hebben onderhoud nodig en kunnen nagesmeerd worden via smeergaten en via een smeergroef in beide ringen. Vergeleken met de GE-serie hebben ze een bredere binnenring en een grotere buitendiameter voor een hoger draaggetal en grotere kantelhoeken.

Sterke punten

- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x47x47 mm
Logistiek gewicht190 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte28 mm
Materiaallagerstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr62000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 42,53 excl. BTW
/ stuk
€ 51,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen