Gewrichtslagers Fluro GLXSW 12, Buitendiameter: 30 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 12 mm
FLURO® Gewrichtslager GLXSW
Zie technische informatieReferenties
Fluro:GLXSW 12
Rubix:A0877353
Fabrikant:FGL0120290401

Productdetails : FLURO GLXSW 12 GEWRICHTSLAGER
Gewrichtslager maatreeks K, onderhoudsvrij. Voor gebruik bij hoge dynamische trek-/drukbelasting.
Lagerschaal: automaatstaal 11SMn30+C, verzinkt, met ingelijmd PTFE-weefsel
Binnenring: lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst
Binnenring: lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Materiaal | lagerschaal: automaatstaal 11smn30+c, verzinkt, met ingelijmd ptfe-weefsel<br/> binnenring: lagerstaal 100cr6, gehard, geslepen, gepolijst |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,33 excl. BTW
/ stuk
€ 20,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
