Gewrichtslagers SKF GE 10 C, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 10 mm

Radiale kogelgewrichtslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:GE 10 C
Rubix:03040886
Fabrikant:GE 10 C
EAN:7316576609176
SKF GE 10 C KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF GE 10 C KOGELGEWRICHTSLAGER


Deze kogelgewrichtslagers hebben een staal/PTFE sinterbronzen contactvlak en zijn onderhoudsvrij. De glijvlakken moeten extern worden beschermd tegen verontreiniging. Deze lagers zijn ook verkrijgbaar met een bredere binnenring en een grotere buitendiameter (achtervoegsel GEH) voor een hoger draaggetal en grotere kantelhoeken.

Sterke punten

- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte9 mm
Materiaalstaal+ptfe gesinterd brons
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 20,28 excl. BTW
/ stuk
€ 24,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen