Gewrichtslagers SKF GE 20 TXE-2LS, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 20 mm
Radiale kogelgewrichtslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:GE 20 TXE-2LS
Rubix:03474101
Fabrikant:368000
EAN:7316574597796

Productdetails : SKF GE 20 TXE-2LS KOGELGEWRICHTSLAGER
Radiale kogelgewrichtslagers zijn ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen, en ook voor foutieve uitlijning. Dit specifieke ontwerp omvat een staal/PTFE-vezel glijoppervlak en de lagers zijn onderhoudsvrij. Behalve die met het achtervoegsel TXGR, zij hebben aan beide zijden een slepende afdichting met twee lippen (-2RS) of een slepende afdichting met drie lippen voor zwaar gebruik (-2LS). De lagers met achtervoegsels TXGR, TXG3E of TXG3A zijn gemaakt van roestvast staal.
Sterke punten
- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x35x35 mm |
| Logistiek gewicht | 59,2 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Materiaal | lagerstaal+tx liner |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 83000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,88 excl. BTW
/ stuk
€ 76,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen