Gewrichtslagers INA GE5-PB, Buitendiameter: 13 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 5 mm
Sferisch glijlager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE5-PB
Rubix:03161187
Fabrikant:0066525490000
EAN:4012802547658

Productdetails : INA GE 5 PB KOGELGEWRICHTSLAGER
Radiaal bol-cage lager, onderhoud vereist, glijdende contactoppervlakken: staal/brons, DIN ISO 12240-1, dimensieserie K, open ontwerp.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 13 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3330 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,24 excl. BTW
/ stuk
€ 30,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen