Gewrichtslagers INA GE60-AW-A, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 45 mm | Binnendiameter: 60 mm
Gewrichtslager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE60-AW-A
Rubix:03160270
Fabrikant:0066518360000
EAN:4012802532715

Productdetails : INA GE 60 AW/A KOGELGEWRICHTSLAGER
Axiaal gewrichtslager, onderhoudsvrij, DIN ISO 12240-3, aslagerschijf gebogen oppervlak met harde chroomlaag, open ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x150x150 mm |
| Logistiek gewicht | 4650 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 4,65 kg |
| Dikte | 35 mm |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 3680000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 2210000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 824,57 excl. BTW
/ stuk
€ 997,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen