Gewrichtslagers INA GE40-DO-2RS, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 40 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE40-DO-2RS
Rubix:03160200
Fabrikant:0066481500000
EAN:4012802530384
INA GE 40 DO/2RS KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 40 DO/2RS KOGELGEWRICHTSLAGER


Combinatie: staal/staal. Met afdichtingslip aan beide kanten (2RS). Beschermd tegen indringen van onzuiverheden en opspattend water. DIN ISO 12 240-1 serie E.
Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, sealedHigh-performance: For highest load rating and lifetime demands

Sterke punten

Ondersteunt bij voorkeur radiale belastingen. Laat ook axiale belastingen in beide richtingen toe.

Toepassingen

Vooral geschikt voor wisselende belastingen met schokken en stoten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)28x62x62 mm
Gewicht verpakking297 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte28 mm
Materiaalstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr117000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 53,37 excl. BTW
/ stuk
€ 64,58 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden