Groefkogellager akn 6000-2RS1/SS, Buitendiameter: 26 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 10 mm
akn® RVS
Zie technische informatieReferenties
akn:6000-2RS1/SS
Rubix:03433240




Productdetails : AKN 6000-2RS1/SS/FM222 KOGELLAGER RVS
Akn 6000-2rs1/ss/fm222 kogellager rvs
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | rvs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,51 excl. BTW
/ stuk
€ 24,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
