Groefkogellager akn 6003-2RS1/SS, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 17 mm
akn® RVS
Zie technische informatieReferenties
akn:6003-2RS1/SS
Rubix:03433251




Productdetails : AKN 6003-2RS1/SS/FM222 KOGELLAGER RVS
Akn 6003-2rs1/ss/fm222 kogellager rvs
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | rvs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,38 excl. BTW
/ stuk
€ 37,97 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
