Referenties
Zarges:41550
Rubix:15130843
EAN:4003866415502

Technische samenvatting
| Aantal treden | 10 |
|---|---|
| Maximale werkhoogte | 3,9 m |
| Opgevouwen lengte | 3,05 m |
Productdetails : ZARGES ALTOL ENKEL LADDER 1X10SP BREED 350MM L=3,05M - 41550
Enkele ladder met gefelste sporten
Het compacte alternatief – zowel qua afmetingen als qua gewicht – maar ook gezien de prijs/kwaliteit-verhouding.
- Buitenwerkse breedte: 350 mm.
- Zeer licht en tevens uiterst stevig.
- Sportdiepte 30 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 10 |
| Maximale werkhoogte | 3,9 m |
| Opgevouwen lengte | 3,05 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 162,61 excl. BTW
/ stuk
€ 196,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen