Referenties
Klüber Lubrication:AMBLYGON TA 15/2 1KG
Rubix:07400038
Fabrikant:0201090037
Productdetails : KLUBER AMBLYGON TA 15/2 - BLIK 1 KG
AMBLYGON TA 15/2 is een lange termijn- en hoogtemperatuursmeervet op basis van minerale olie en polyurea. Dit smeervet wordt gebruikt voor lange termijn- of levenslange smering in de machinebouwsector en heeft een breed gebruikstemperatuurbereik tot 150 °C. AMBLYGON TA 15/2 heeft een goed hechtend vermogen, is goed bestand tegen warm en koud water en tegen verdunde, basische en zure oplossingen. AMBLYGON TA 15/2 is bestand tegen oxidatie en veroudering en beschermt tegen corrosie.
Sterke punten
• Veelzijdig vet voor vele toepassingen bij hoge belasting
• Lange levensduur, zelfs wanneer blootgesteld aan hoge temperaturen of agressieve media
• Lange levensduur dankzij de hoge bestendigheid tegen water en waterdamp
• Lange levensduur dankzij de uitstekende hechting op de wrijvingspunten
• Verbeterde dichting dankzij de goede hechting
• Lage onderhoudskosten dankzij de goede roestbescherming
• Lange levensduur, zelfs wanneer blootgesteld aan hoge temperaturen of agressieve media
• Lange levensduur dankzij de hoge bestendigheid tegen water en waterdamp
• Lange levensduur dankzij de uitstekende hechting op de wrijvingspunten
• Verbeterde dichting dankzij de goede hechting
• Lage onderhoudskosten dankzij de goede roestbescherming
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 559,84 excl. BTW
/ stuk
€ 677,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen