Referenties
Klüber Lubrication:201570177
Rubix:07400048
Fabrikant:0201570177
Documenten
Productdetails : KLUBER AMBLYGON TA 30/1 - BLIK 25 KG
AMBLYGON TA 30/1 en TA 30/2 zijn langdurige en hoge temperatuur smeervetten op basis van minerale olie en polyurea. Deze smeervetten worden gebruikt voor levensduursmering in de machinebouwsector en dekken een breed temperatuurbereik tot 160 °C. AMBLYGON TA 30/1 en TA 30/2 bieden goede hechting, weerstand tegen warm water en verdunde alkalische en zure oplossingen. AMBLYGON TA 30/1 en TA 30/2 zijn bestand tegen oxidatie en veroudering en beschermen tegen corrosie.
Sterke punten
• Goede weerstand tegen omgevingsstoffen, water- en stoom
• Goede corrosiebescherming
• Goede hechting
• Goed afdichtingseffect
• Geschikt tot 160 °C
• Goede corrosiebescherming
• Goede hechting
• Goed afdichtingseffect
• Geschikt tot 160 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 25000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 160 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.086,86 excl. BTW
/ stuk
€ 7.365,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
