Referenties
Bahco:BE5049M12
Rubix:A0767028
EAN:7314150184828

Productdetails : BAHCO BITS H10 30MM XZN M12 BE5049M12 (SET=5ST)
Aandrijfzeskant: 10 mm. Uitvoering: staalgrijs, ingevet. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 115 g |
| Aantal elementen | 5 |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,20 excl. BTW
/ set
€ 25,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
