Referenties
Bahco:SB6700TORX-E8
Rubix:A0766208
EAN:7314150240760


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4 vierkant (square drive) torx® e8 '' |
|---|---|
| Diameter | 9,6 mm |
| Lengte | 25 mm |
Productdetails : BAHCO DOP 1/4 TORX E8 SB SB6700TORX-E8
Dopsleutels voor Torx schroeven, uitwendig, 1/4" aansluiTing. Niet geschikt voor machine gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. DIN 3124 / 3120.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Aansluiting | 1/4 vierkant (square drive) torx® e8 '' |
| Diameter | 9,6 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Vierkant | 12 mm |
| Diameter (inch) | 0,38 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 10 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,40 excl. BTW
/ stuk
€ 11,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen