Referenties
Bahco:SB7800DZ-25/32
Rubix:A0766527
EAN:7314150240388


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2' vierkant-aandrijving '' |
|---|---|
| Diameter | 27,9 mm |
| Lengte | 38 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO DOP 1/2 12KANT 25/32 SB SB7800DZ-25/32
Dopsleutels standaard lengte, 1/2". Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120.
Sterke punten
1/2" Square Drive Sockets with Imperial Bi-Hex Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Aansluiting | 1/2' vierkant-aandrijving '' |
| Diameter | 27,9 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 25/32 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 85 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,07 excl. BTW
/ stuk
€ 9,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen