Referenties
Bahco:SB7800SM-22
Rubix:A0767221
EAN:7314150104826

Productdetails : BAHCO DOP 1/2 22MM SB SB7800SM-22
Dopsleutels standaard lengte, 1/2". Zeskant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. Per stuk verpakt op een informatieve kunststof kaart.
Sterke punten
1/2" Square Drive Sockets with Metric Hex Profile and High Polished Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 37 mm |
| Vierkant | 13,7 mm |
| Diameter (inch) | 0,87 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 100 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,02 excl. BTW
/ stuk
€ 8,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
