Referenties
Bahco:A6800SM-8
Rubix:A0766948
EAN:7314150360253




Productdetails : BAHCO DOP 1/4 LANG 6KANT 8MM A6800SM-8
Bahco A6800SM-8 is een 1/4" lang-dopsleutel met dunwandig ontwerp en 6-kant profiel van 8 mm. Met Dynamic-Drive™ profiel voor betere bescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' '' |
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 50,6 mm |
| Vierkant | 12,1 mm |
| Diameter (inch) | 0,315' '' |
| Afwerking | nikkel/chroom |
| Gewicht | 25 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,57 excl. BTW
/ stuk
€ 18,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen