Referenties
Bahco:SS224-30
Rubix:A0765776
EAN:7314150405442



Productdetails : BAHCO DOP 3/4 RVS 30MM SS224-30
Bahco SS224-30 RVS dop met 3/4" vierkant aandrijving en 30 mm zeskantprofiel. Magnetisch, hoge sterkte, corrosiebestendig en autoclaveerbaar bij 121°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4' '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Vierkant | 43 mm |
| Afwerking | inox |
| Gewicht | 375 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,36 excl. BTW
/ stuk
€ 150,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen