BAHCO DOP 1/4 KOELTECHNIEK 1/4 R6810Z-1/4

BAHCO DOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:R6810Z-1/4
Rubix:A0762476
Fabrikant:R6810Z-1/4
EAN:7314150429448
BAHCO DOP 1/4 KOELTECHNIEK 1/4 R6810Z-1/4

Technische samenvatting

Aansluiting1/4' mannelijk naar vrouwelijk (diverse maten), koeltechniekdop ''
Diameter13 mm
Lengte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 1/4 KOELTECHNIEK 1/4 R6810Z-1/4


Bahco R6810Z-1/4 koeltechniekdop met 1/4" vierkantprofiel en gepolijste afwerking. Ontworpen voor gebruik met de Bahco koeltechniek ratel R6950.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting1/4' mannelijk naar vrouwelijk (diverse maten), koeltechniekdop ''
Diameter13 mm
Lengte32 mm
Vierkant6,35 mm
Diameter (inch)1/4 ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht23 g
€ 12,21 excl. BTW
/ stuk
€ 14,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen