Referenties
Bahco:R6810Z-3/8
Rubix:A0762472
Fabrikant:R6810Z-3/8
EAN:7314150429394



Productdetails : BAHCO DOP 1/4 KOELTECHNIEK 3/8 R6810Z-3/8
Bahco koeltechniekdop R6810Z-3/8 voor 1/4" vierkant ratel-aansluiting. Maat 3/8" en hoogglanspolijst, geschikt voor koeltoepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' '' |
| Diameter | 17 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Diameter (inch) | 3/8' '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 33 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,87 excl. BTW
/ stuk
€ 17,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
