Referenties
Bahco:SB7805DM-32
Rubix:A0765258
Fabrikant:SB7805DM-32
EAN:7314150240203



Productdetails : BAHCO DOP 1/2 LANG 12KANT 32MM SB SB7805DM-32
Diepe 1/2" dopsleutel van Bahco met 32 mm bi-hex (12-kant) profiel, hooggepolijste afwerking en Dynamic-Drive™ voor minder slijtage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 32 mm |
| Lengte | 82,6 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 1-1/4' '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 450 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,99 excl. BTW
/ stuk
€ 25,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen