Referenties
Bahco:SBA6700DM-14
Rubix:A0765325
Fabrikant:SBA6700DM-14
EAN:7314150241781



Productdetails : BAHCO DOP 1/4 12KANT 14MM SB SBA6700DM-14
Bahco SBA6700DM-14 is een 1/4" dopsleutel met 12-kant bi-hex profiel (14 mm). Dunwandig, hooggepolijst en met Dynamic-Drive™ voor minder slijtage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' '' |
| Diameter | 14 mm |
| Lengte | 24,7 mm |
| Vierkant | 16 mm |
| Diameter (inch) | 1/4' '' |
| Afwerking | glanzend |
| Gewicht | 27 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,99 excl. BTW
/ stuk
€ 10,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen