Referenties
Bahco:SBA6800DM-7
Rubix:A0765176
Fabrikant:SBA6800DM-7
EAN:7314150250264



Productdetails : BAHCO DOP 1/4 LANG 6KANT 7MM SB SBA6800DM-7
Bahco SBA6800DM-7 is een lange 1/4" dopsleutel met 7 mm bi-hex profiel. Gepolijste afwerking en Dynamic-Drive™ voor minder slijtage en hogere koppeloverdracht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' '' |
| Diameter | 7 mm |
| Lengte | 50,6 mm |
| Vierkant | 12,1 mm |
| Diameter (inch) | 0,28 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 25 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,37 excl. BTW
/ stuk
€ 21,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
