Referenties
Bahco:SBK7806M-23
Rubix:A0763391
Fabrikant:SBK7806M-23
EAN:7314150447978



Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 LANG 23MM SB SBK7806M-23
Diepe Bahco slagsocket SBK7806M-23 met 1/2" vierkante aandrijving en 23 mm hex profiel. Afwerking met fosfaat voor langdurige bescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkant '' |
| Diameter | 23 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 0,91 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 490 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,59 excl. BTW
/ stuk
€ 18,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen