Referenties
Bahco:SBA7400DZ-1/2
Rubix:A0765309
Fabrikant:SBA7400DZ-1/2
EAN:7314150254705



Productdetails : BAHCO DOP 3/8 12KANT 1/2 SB SBA7400DZ-1/2
Bahco SBA7400DZ-1/2 dopsleutel-inzet met 3/8" vierkant en 12-kant bi-hex profiel voor 1/2" bevestigingen. Gemaakt van Vanadium Extra staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 18,4 mm |
| Lengte | 25,5 mm |
| Vierkant | 17 mm |
| Diameter (inch) | 1/2 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 22 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,87 excl. BTW
/ stuk
€ 11,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen