ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/4" - 24 MM DIEP DO3034-1-024
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Tools:DO3034-1-024
Rubix:25041124
EAN:8717981070282



Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/4" - 24 MM DIEP DO3034-1-024
24 mm Deep Socket
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Lengte | 95 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,93 excl. BTW
/ stuk
€ 26,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
