Referenties
Bahco:SBA7400DM-9
Rubix:A0765283
Fabrikant:SBA7400DM-9
EAN:7314150242108




Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/8' vierkant (aandrijving) '' |
|---|---|
| Diameter | 9 mm |
| Lengte | 25,5 mm |
Productdetails : BAHCO DOP 3/8 12KANT 9MM SB SBA7400DM-9
Bahco SBA7400DM-9 is een 3/8" dopsleutel-inzet met 12-kant bi-hex profiel voor 9 mm. Dunwandig, highly polished finish en geschikt voor aerospace bevestigingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' vierkant (aandrijving) '' |
| Diameter | 9 mm |
| Lengte | 25,5 mm |
| Vierkant | 17 mm |
| Diameter (inch) | 0,35 '' |
| Afwerking | glanzend |
| Gewicht | 19 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,94 excl. BTW
/ stuk
€ 10,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen