Referenties
Bahco:SBA7402DM-12
Rubix:A0765256
Fabrikant:SBA7402DM-12
EAN:7314150250417



Productdetails : BAHCO DOP 3/8 LANG 12KANT 12MM SB SBA7402DM-12
Bahco dopsleutel inzet lang SBA7402DM-12 met 3/8" vierkant aandrijving. 12 mm bi-hex (12-kant) profiel, dunwandig en gepolijst voor goede toegankelijkheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 56 mm |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Diameter (inch) | 0,47 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 44 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,51 excl. BTW
/ stuk
€ 21,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen