BAHCO BLOKVIJL H-ZOET 12 5P 1-100-12-2-0

Bahco handblokvijlen zonder hecht 1-100

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:1-100-12-2-0
Rubix:10061170
EAN:7311518019136
BAHCO BLOKVIJL H-ZOET 12 5P 1-100-12-2-0

Technische samenvatting

Vormplat
Lengte300 mm
Handvatzonder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO BLOKVIJL H-ZOET 12 5P 1-100-12-2-0


De 1-100…-0 serie van Bahco biedt een handblokvijl zonder hecht voor algemene vijl- en ontbraamwerkzaamheden. Dankzij de ruime keuze aan afmetingen en kaptypes kan de vijl worden afgestemd op de gewenste materiaalafname.

Kenmerken:
Deze Bahco handblokvijl is ontworpen voor het handmatig bewerken van vlakke oppervlakken, scherpe hoeken en schouders. De geometrie met parallelle vlakken en zijkanten vergemakkelijkt een gecontroleerde vijlbeweging en draagt bij aan een gelijkmatige afwerking. Boven- en onderkant zijn dubbel gekapt. Eén zijkant is ongekapt (veiligkant) om aangrenzende randen niet te beschadigen, terwijl de andere zijkant een enkelvoudige kap heeft. Dit vergroot de toepassingsmogelijkheden binnen één bewerking. De vijl is geschikt voor het bewerken van hooggelegeerde staalsoorten en voor het aanscherpen van grotere gereedschappen of componenten. De levering zonder hecht, met arend, maakt integratie in verschillende montages mogelijk, afhankelijk van de werkplaatspraktijk.

Specificaties:
• Vijllengte: 100 mm tot 350 mm (exclusief arend)
• Breedte: 12 mm tot 35 mm (afhankelijk van model)
• Dikte: 3 mm tot 6 mm (afhankelijk van model)
• Kaptype: bastaard (1), halfzoet (2) of zoet (3)
• Gewicht: 30 g tot 605 g (afhankelijk van afmeting)
• Vorm: plat, parallelle vlakken en zijkanten
• Uitvoering: zonder hecht, met arend
• Kapconfiguratie: 3 vlakken gekapt

Sterke punten

• Nauwkeurige afstemming van materiaalafname dankzij verschillende kaptypes
• Veelzijdig gebruik dankzij de combinatie van verschillende kapuitvoeringen aan de vlakken en zijkanten
• Goede controle bij handmatig vijlen door platte vorm en parallelle geometrie
• Eenvoudige integratie in bestaande uitrusting dankzij uitvoering zonder hecht

Toepassingen

De Bahco handblokvijl van de 1-100 serie wordt gebruikt in onderhoudswerkplaatsen, mechanische productieomgevingen en metaalverwerking voor het handmatig bewerken van vlakke oppervlakken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht405 g
Vormplat
Lengte300 mm
Handvatzonder
Snijwijzehalf-zoet
Sectie30 mm
Aangepaste tariefcode82021000
€ 59,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 72,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen