BAHCO SLAGDOP 1/2 13/16 K7801Z-13/16

BAHCO SLAGDOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:K7801Z-13/16
Rubix:A0772993
EAN:7314151844608
BAHCO SLAGDOP 1/2 13/16 K7801Z-13/16

Technische samenvatting

Aansluiting1/2' ''
Diameter20,64 mm
Lengte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 13/16 K7801Z-13/16


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Te gebruiken met machines. Gebruik een klemveer voor maximale veiligheid.

Sterke punten

1/2" Square Drive Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht120 g
Aansluiting1/2' ''
Diameter20,64 mm
Lengte38 mm
Vierkant12,7 mm
Diameter (inch)13/16' ''
Afwerkingfosfaat
Gewicht120 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 11,66 excl. BTW
/ stuk
€ 14,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen