BAHCO SLAGDOP 3/4 LANG 1.7/16 K8906Z-1.7/16

BAHCO SLAGDOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:K8906Z-1.7/16
Rubix:A0771757
EAN:7314150130504
BAHCO SLAGDOP 3/4 LANG 1.7/16 K8906Z-1.7/16

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Diameter53,5 mm
Lengte90 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/4 LANG 1.7/16 K8906Z-1.7/16


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 3/4" DIN 3121-H 20 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. T = diepte binnenzeskant.

Sterke punten

3/4" Square Drive Deep Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht840 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter53,5 mm
Lengte90 mm
Vierkant44 mm
Diameter (inch)1-7/16 ''
Afwerkingfosfaat
Gewicht850 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 52,14 excl. BTW
/ stuk
€ 63,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen