Referenties
Bahco:K7800M-11
Rubix:A0771024
Fabrikant:K7800M-11
EAN:7314150326303



Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 KORT 11MM K7800M-11
Ultrakorte Bahco slagsok K7800M-11 met 1/2" vierkante aansluiting en 11 mm zeskantprofiel. Fosfaatafwerking voor impactgebruik met machines (voor maximale veiligheid: klamplek/veer).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkant '' |
| Diameter | 11 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Vierkant | 24,9 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 50 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,23 excl. BTW
/ stuk
€ 3,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen