Referenties
Bahco:K7800M-13
Rubix:A0771022
Fabrikant:K7800M-13
EAN:7314150326327



Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 KORT 13MM K7800M-13
Korte 1/2" slagdop van Bahco voor 13 mm zeskant. Geschikt voor slag/impactgebruik met fosfaatafwerking en klemveren voor extra veiligheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkant '' |
| Diameter | 13 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 0,51 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 50 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,23 excl. BTW
/ stuk
€ 3,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
